Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakle Kamille Toilettenpapier 3-lagig 10106


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2026853
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2026853
Artikel-Nr.:
     94QG7-2026853
Hersteller:
     Hakle
Herst.-Nr.:
     10106
EAN/GTIN:
     4260344220021
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Hakle Toilettenpapier Kamille 8 Stück. Blatt pro Rolle: 150. Breite: 95 mm. Farbe: Weiß. Geeignet für: Sanitärbedarf. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 125 mm. Lagen: 3-lagig. Lieferumfang: 8x Toilettenpapierrolle. Marke: Hakle. Material: Papier. Recycled: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
125 mm
Breite:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, hakle wc-tücher, klopapier, wcpapier 3lagig, KLOPAPIER, TOILETTENPAPIER, KLOPAPIERROLLE, TOILETTENROLLE, TOILETTENTÜCHER, WC PAPIER, TOILETTEN, KLO, TOILETT
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,30*
€ 5,58*
Lager 94QG7
225
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,56*
€ 5,79*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,445* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.