Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularbuch Sigel Gesprächsnotizblock Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2032849
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2032849
Artikel-Nr.:
     94QG7-2032849
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     2032849
EAN/GTIN:
     4004360896934
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
Sigel Gesprächsnotizblock. Farbe: Weiß.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1009 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
148 mm
Breite:
201 mm
Tiefe:
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.