Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Sense Spender für Lufterfrischungsspray Sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2061438
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2061438
Artikel-Nr.:
     94QG7-2061438
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     7514379
EAN/GTIN:
     7615400061082
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
Raumduft
Good Sense Spender für Lufterfrischungsspray. Anzahl Batterien: 2. Batterie im Lieferumfang: Ja. Duft: Sortiert. Geeignet für den Batterientyp: AA. Marke: Good Sense.
Weitere Informationen:
Höhe:
194 mm
Breite:
99 mm
Tiefe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumparfüm, Waschraumduft, diversey raumduft, raumduft, LUFTBEFEUCHTER, AIRWICK, DUFTSPRAY, RAUMERFRISCHER, RAUMSPRAY, RAUMDUFT, LUFTERFRISCHER, TOILETTENERFRISCHER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,00*
ab € 82,22*
€ 112,17*
Lager 94QG7
1
€ 2,90*
ab € 87,44*
€ 118,94*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 117,94*
€ 160,61*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diversey
7516072
ab € 76,08*
Zubehör
Diversey
7516556
ab € 190,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.