| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-2063542 Herst.-Nr.: 2063542 EAN/GTIN: 3501170959787 |
| |
|
| | |
| Papermate Kugelschreiber InkJoy. Ausführung: Mit Drucknopf. BasicInkColour: Schwarz. Einziehbar: Ja. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Haltbar. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Klammer: Ja. Länge: 145 mm. Länge (m): 0.145 m. Löschbar: Nein. Marke: Papermate. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Nein. Punktbreite: 1.0 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,4 mm. Tintenart: Tinte auf Ölbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber, KUGELSCHREIBER, DRUCKKUGELSCHREIBER, TISCHKUGELSCHREIBER, KULLIS, KULLI, KULI, KULIS |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,65* | € 1,23* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,70* | € 1,31* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,70* | € 1,34* | | | | | 4 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,31* | € 2,23* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,33* | € 2,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|