Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichthülle Djois Kang Easy clip DIN A4 Transparent PVC (Polyvinylchlorid)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2150600
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2150600
Artikel-Nr.:
     94QG7-2150600
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     194770
EAN/GTIN:
     3377991947704
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Djois Klarsichthülle Kang Easy clip 5 Stück. Breite: 220 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Wechselbar Umstellbar Klebend Blendfrei Flexible Magnetisch. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gestellfarbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 194770. Hoch oder Quer: Hoch und Quer. Höhe: 300 mm. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Marke: Djois. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Material Rahmen(2): Kunststoff. Produktlinie: Kang. Selbsthaftend: Ja. Stiftablage: Nein. Öffnung: Oben und rechts.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Höhe:
300 mm
Breite:
220 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,30*
ab € 11,14*
€ 14,84*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,75*
€ 16,53*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,43*
€ 16,54*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,97*
€ 17,11*
Lager 94QG7
49
pro Stück
€ 2,90*
ab € 13,83*
€ 18,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.