| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-2167888 Herst.-Nr.: 1592A111 EAN/GTIN: 4045513134701 |
| |
|
| | |
| Nowy Styl Konferenzstuhl ISO PLUS Stapelbar 4 Stück. Armlehnen: Optional. Ausführung: Stapelbar. Bezug Sitz/Rückenlehne: Stoff. Breite Rückenlehne: 470 mm. Breite Sitzfläche: 470 mm. Durchmesser: 20 mm. Farbe: Schwarz. Fußtyp: Vierbeinig. Grundfarbe: Schwarz. Höhe Rückenlehne: 340 mm. Marke: Nowy Styl. Selbstmontage: Ja. Sitztiefe: 415 mm. Stapelbar: Ja. Stuhltyp: Stapelstuhl. Tragkraft (maximal): 110 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 500 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, besucherstuhl leder, 2167888, BESUCHERSTUHL, BESUCHERSTÜHLE, BÜROSTUHL, JES, BESPRECHUNGSSTÜHLE, BESUCHERSESSEL, KONFERENZSTUHL |
| | |
| |