Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktentasche Monolith 2375 17 " Nylon Schwarz 430 mm x 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2190886
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2190886
Artikel-Nr.:
     94QG7-2190886
Hersteller:
     monolith
Herst.-Nr.:
     2375
EAN/GTIN:
     5016469237517
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Laptop-Tasche
Monolith Aktentasche 2375. Breite: 430 mm. Echtes Leder: Nein. Farbe: Schwarz. Gerätegröße (maximal): 17 ". Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 320 mm. Marke: Monolith. Material: Nylon. Style: Aktentasche. Tiefe: 200 mm. Verschlussart: Reißverschluss.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1566 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
320 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche schwarz 17zoll, akten mappe, akten mappe schwarz, 2190886, 2375, LAPTOPTASCHE, NOTEBOOKTASCHE, REISETASCHE, TASCHE, AKTENTASCHE, AKTENTASCHEN, BÜROTASCHE, BÜROTASCHEN, MEHRZWECKAKTENTASCHE, LEDERTASCHE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.