| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-2268275 Herst.-Nr.: 2268275 EAN/GTIN: 8717868181469 |
| |
|
| | |
| Viking Tintenpatrone 4 Stück. Druckfarbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb. Farbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb. Grundfarbe: Mehrfarbig. Kapazität: Standard. Kompatibel: Epson Expression Home XP-102, Expression Home XP-202, Expression Home XP-205, Expression Home XP-212, Expression Home XP-215, Expression Home XP-225, Expression Home XP-30, Expression Home XP-302, Expression Home XP-305, Expression Home XP-312, Expression Home XP-315, Expression Home XP-322, Expression Home XP-325, Expression Home XP-33, Expression Home XP-402, Expression Home XP-405 WH, Expression Home XP-405, Expression Home XP-412, Expression Home XP-415, Expression Home XP-422, Expression Home XP-425. Kompatibel mit: Epson. Lieferumfang: 4 x Tintenpatronen. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: C13T18164012. Referenznummer Kurz: 18XL. Seitenleistung ca.: 525 + 3 x 495. Selling_UOM_Ink_Toner: Multipack. Tintenvolumen: 14.5 ml;9 ml;9 ml;9 ml. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 139 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE |
| | |
| |