Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Briefumschläge Mit Fenster C6/5 229 x 114 mm Selbstklebend Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2674358
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2674358
Artikel-Nr.:
     94QG7-2674358
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     2674358
EAN/GTIN:
     8717868035182
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Viking Briefumschläge. Fenster: Mit Fenster. Innendruck: Nein. Kartonrückseite: Nein. Material: Papier. Papiergewicht: 80 g/m². Standard-Umschlagformat: C6/5. Fensterposition: Unten rechts. Fenstergröße (H x B): 40 x 110 mm. Verschlussart: Selbstklebend. Farbe: Weiß. Verpackungsinhalt: 500 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
114 mm
Breite:
229 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,03012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,90*
€ 24,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,83*
€ 24,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,05*
€ 23,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,89*
€ 22,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.