| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-2860481 Herst.-Nr.: 4046719234684 EAN/GTIN: 4046719234684 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Post-it Index-Haftstreifen 680P10+2 12 Stück. Beschriftbar: Ja. Blatt pro Pack: 50 Blatt. Breite: 25.4 mm. Farbe: Farbig sortiert. Fertigkeiten: Selbstklebend Wechselbar. Flag/Note Anzahl: 150 x Rot 150 x Gelb 150 x Blau 150 x Grün. Form: Rechteckig. Format: 25,4 x 43,2 mm. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 680-P 10+2. Höhe: 43.2 mm. Lineatur: Blanko. Länge: 43.2 mm. Länge (m): 0.0432 m. Marke: Post-it. Material: PL (Polyester). Material Bezug: Kunststoff. Papiergewicht: 70 g/m². Recycled: Nein. Seiten pro Block: 50. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 105 g | Farbe: | Farbig sortiert | Höhe: | 43.2 mm | Breite: | 25.4 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, post-it index-streifen set, post-it marker, etiketten-register post it, INDEX |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |