Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Stuhlunterlage PC (Polykarbonat) Premium Transparent 120 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2909521
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2909521
Artikel-Nr.:
     94QG7-2909521
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     2909521
EAN/GTIN:
     8717868184422
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
bodenschutzmatte transparent polyca...
Viking Stuhlunterlage Premium. Bodenart: Hartböden. Breite: 1200 mm. Design: Rechteckig. Farbe: Transparent. Geeignet für: Harte Böden. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 900 mm. Lieferumfang: 1x Stuhlunterlage. Marke: Viking. Material: PC (Polykarbonat). Stärke: 1.5 mm. Tiefe: 900 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2567 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
900 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: bsm hartböden, bodenschutzmatten transparent, BODENSCHUTZMATTE, UNTERLAGE, UNTERLAGEN, BÜROSTUHLMATTE, STUHLMATTE, STUHLUNTERLAGE, SCHUTZMATTE, BÜROSTUHLUNTERLAGE, BODENSCHUTZMATTEN, TEPPICHSCHUTZMATTE, TEPPICHSCHONER, FUSSBODENSCHUTZ, SCHREIBTISCHSTUHLUNTERLAGEN, FUSSBODENUNTERLAGE, STUHLMATTEN, BODENSCHONER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.