| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-3078274 Herst.-Nr.: 3078274 EAN/GTIN: 8717868134182 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Realspace Besucherstuhl Baker. Armlehnen: Feststehend. Ausführung: enspricht EN1335 Richtlinien. Bezug Sitz/Rückenlehne: Kunstleder. Breite Rückenlehne: 480 mm. Breite Sitzfläche: 480 mm. Farbe: Schwarz. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Freischwinger. Grundfarbe: Schwarz. GS geprüfte Sicherheit: Nein. Höhe Rückenlehne: 470 mm. Lieferumfang: 1 x Besucherstuhl. Marke: Realspace. Programmname: Baker. Selbstmontage: Ja. Sitzhöhe einstellbar: Nein. Sitztiefe: 440 mm. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Nein. Stuhltyp: Besucherstuhl. Tragkraft (maximal): 110 kg. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 13390 g | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, konferenzstuhl freischwinger schwarz leder, freischwinger leder schwarz, freischwinger, BESPRECHUNGSSTÜHLE, BESUCHERSESSEL, BESUCHERSTUHL, KONFERENZSTUHL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |