Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche HP 651A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3098890
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3098890
Artikel-Nr.:
     94QG7-3098890
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE340AC
EAN/GTIN:
     0886111124947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP Tonerpatrone 651A. Original Patrone. Geeignet für folgende Drucker: LaserJet Enterprise 700 MFP M775dn, 700 MFP M775f, 700 MFP M775z, 700 MFP M775z. Druckleistung: 13.500 Seiten. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
225 mm
Breite:
492 mm
Tiefe:
188 mm

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Managed MFP M 770 Series; Color LaserJet Managed MFP M 775 fm; Color LaserJet Managed MFP M 775 hm; Color LaserJet Managed MFP M 775 zm; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 dn MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 f MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 Series; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 z MFP; LaserJet Enterprise 700 Color M 775 zm MFP; LaserJet Enterprise 700 Color MFP M 775 z plus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 174,70*
€ 205,69*
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 505,97*
€ 562,23*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,23*
€ 669,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,24*
€ 653,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,48*
€ 632,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,41*
€ 624,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,97*
€ 602,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.