Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl Topstar Sitness Cube anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3176934
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3176934
Artikel-Nr.:
     94QG7-3176934
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SEA19RDC2
EAN/GTIN:
     4014296960463
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Topstar Konferenzstuhl Sitness Cube. Der SITNESS CUBE ist wohnlich, modern durch die geradlinige Optik und überzeugt mit warmen Materialien und der beweglichen 3D Sitzfläche. Material: Metall, Wolle, Polyamid. Mit festehenden Armstützen. Sitzhöhe: 41 x 50 cm. Sitzbreite: 51 cm. Sitztiefe: 46 cm. Lehnenhöhe: 45 cm. Gesamthöhe: 86 - 95 cm. Quick-Klick-Fußgleiter für Teppichböden. Farbe: anthrazit.
Weitere Informationen:
Gewicht:
16400 g
Farbe:
Anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,70*
€ 303,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,49*
€ 300,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,02*
€ 279,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.