| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3208976 Herst.-Nr.: BETA-CHR-31 EAN/GTIN: 8018326087126 |
| |
|
| | |
| Nowy Styl Konferenzstuhl Beta 4 Stück. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitz/Rückenlehne: Kunststoff. Breite Rückenlehne: 440 mm. Breite Sitzfläche: 440 mm. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Glide. Fußtyp: Vierbeinig. Grundfarbe: Blau. Höhe Rückenlehne: 370 mm. Marke: Nowy Styl. Produktlinie: Beta. Selbstmontage: Nein. Sitztiefe: 400 mm. Stapelbar: Ja. Stuhltyp: Stapelstuhl. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 475 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl kunststoff blau, stapelstuhl kunststoff, stapelstuhl, 3208976, BESUCHERSTUHL, BETA-CHR, BETA-CHR-31, BÜROMÖBEL, BÜROSTUHL, BÜROSTÜHLE, MÖBEL, STAPELSTUHL, STAPELSTÜHLE, STUHL, STÜHLE, BESPRECHUNGSSTÜHLE, BESUCHERSESSEL, KONFERENZSTUHL |
| | |
| |