Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbiges Papier Viking DIN A4 160 g/m² Grün 250 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3220460
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3220460
Artikel-Nr.:
     94QG7-3220460
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3220460
EAN/GTIN:
     8717868046096
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Viking Farbiges Papier 3220460. Farbe: Grün. Grundfarbe: Grün. Format: DIN A4. Papiergewicht: 160 g/m². Oberfläche: Glatt. Druckereignung: Inkjet, Laser. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 2559 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2559 g
Farbe:
Grün
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,0384* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,07*
€ 15,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.