Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Klemmbrettmappe A4, Foolscap PVC (Polyvinylchlorid) Blau Hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3227155
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3227155
Artikel-Nr.:
     94QG7-3227155
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3227155
EAN/GTIN:
     8717868046829
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Viking Klemmbrett Foldover. Ausführung: mit Innentasche im Vorderdeckel. Breite: 235 mm. Farbe: Blau. Fassungsvermögen: 80 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 270 g. Grundfarbe: Blau. Höhe: 340 mm. Innentasche: Ja. Klammerbreite: 120 mm. Klammerkapazität: 80 Blatt. Lieferumfang: 1 x Klemmbrett. Marke: Viking. Material: PVC (Polyvinylchlorid).
Weitere Informationen:
Gewicht:
270 g
Farbe:
Blau
Höhe:
340 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, blockmappe pp 23x34cm blau, blockmappe a4, blockmappen kunststoff, BLOCKMAPPE, OFFICE DEPOT, 570-BE-OD, 983404, 13006220, KLEMMBRETTER A4, AUFTRAGSMAPPE, CLIPBOARD, KLEMMBRETT, KLEMMBRETTMAPPE, KLEMMHANDMAPPE, AUFTRAGSMAPPEN, SCHREIBPLATTEN, SCHREIBBRETT, SCHREIBPLATTE, KLEMMPLATTE, KLEMMBRETTMAPPEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.