Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Sortiersystem Kunststoff Schwarz 26,8 x 32,3 x 8,7 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3289716
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3289716
Artikel-Nr.:
     94QG7-3289716
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     84.01
EAN/GTIN:
     3660141216189
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Paperflow Sortiersystem. Anzahl Fächer: 4 Fächer. Beschriftbar: Nein. Breite: 268 mm. Breite innen (mm): 240 mm. Farbe: Schwarz. Format: DIN A4. Gewicht: 2030 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 84.01. Höhe: 87 mm. Innenhöhe: 67 mm. Lieferumfang: 1 x Sortiersystem. Marke: Paperflow. Material: Kunststoff. Selbstmontage: Ja. Tiefe: 323 mm. Tiefe innen: 320 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2030 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
87 mm
Breite:
268 mm
Tiefe:
323 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb kunststoff schwarz a4, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, SORTIERSYSTEM, SORTIERSYSTEME, BRIEFHALTER, BRIEFSTÄNDER, POSTFÄCHER, POSTSORTIERSTATION, SORTIERSTATION, SORTIERFÄCHER, SORTIERFACH, POSTABLAGE, TISCHORDNER, BELEGFACH, BELEGFÄCHER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
11
€ 2,90*
ab € 35,73*
€ 48,57*
€ 4,95*
ab € 42,07*
€ 56,71*
Frei Haus
ab € 51,28*
€ 67,97*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,57*
€ 57,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,81*
€ 56,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,82*
€ 54,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,79*
€ 53,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,83*
€ 49,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,73*
€ 42,52
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 8,9325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.