Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Biella DIN A4 70 mm Pappkarton, PP (Polypropylen) Grau 2-Ring 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3298932
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3298932
Artikel-Nr.:
     94QG7-3298932
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     103417.25
EAN/GTIN:
     7611365253616
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Biella Ordner. Modell: 10341725U. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 70 mm. Farbe: Grau. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Breite: 280 mm. Tiefe: 40 mm. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
320 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, standardordner grau 7cm, standard ordner, standardordner grau, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER, AKTENORDNER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.