Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Biella DIN A4 40 mm Pappkarton, PP (Polypropylen) 2-Ring 10341442U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3330009
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3330009
Artikel-Nr.:
     94QG7-3330009
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     103414.42
EAN/GTIN:
     7611365253456
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Biella Ordner. Modell: 10341442U. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 40 mm. Farbe: Violett. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Breite: 280 mm. Tiefe: 40 mm. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner.
Weitere Informationen:
Farbe:
Violett
Höhe:
320 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 violett, standard ordner, standardordner lila, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER, AKTENORDNER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.