Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Faber-Castell Dust Free 187120 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3354795
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3354795
Artikel-Nr.:
     94QG7-3354795
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     187120
EAN/GTIN:
     9556089871204
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Druckbleistift
Faber-Castell Radierer Dust Free. Ausführung: Kunststoffradierer für sauberes und weiches Radieren; DUST-FREE: weniger Radierabfall, da sich die Radierreste zusammenrollen; Farbe: weiß. Breite: 22 mm. Farbe: Rot. Fertigkeiten: PVC-frei Weich Schmierungsfrei Staubfrei. Form: Rechteckig. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 12 mm. Marke: Faber-Castell. Tiefe: 11.0 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
21.75 g
Farbe:
Rot
Höhe:
11.5 mm
Breite:
2.5 mm
Tiefe:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Kautschuk-Radierer, Kautschukradierer, Radier-Gummi, Radierer, Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, radierer faber castell, radierer, RADIERGUMMI, RATZEFUMMEL, ERSATZRADIERER, RADIERER, RATZE, RADIERSTIFT, PRÄZISIONSRADIERER
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
502
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,46*
€ 0,78*
3 Tage
51
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,80*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,47*
€ 0,80*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,47*
€ 0,80*
Lager 94QG7
622
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,48*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
189520
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.