| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3385555 Herst.-Nr.: 3385555 EAN/GTIN: 8717868050222 |
| |
|
| | |
| Viking Laminiertasche 100 Stück. Ausführung: Klar. Breite: 216 mm. Farbe: Transparent. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Dokumentenschutz. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 303 mm. Lieferumfang: 100 x Laminiertaschen. Marke: Viking. Material: EVA (Ethylen-Vinylacetat), PET (Polyethylenterephthalat). Materialstärke: 2 x 125 (250) Mikron. Oberfläche: Glänzend. Stärke: 250 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2020 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 303 mm | Breite: | 216 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, folientaschen a4, folientasche, 5100165, 978972, OFFICE DEPOT, LAMINIERFOLIEN, LAMINIERTASCHE, LAMINIERTASCHEN, 13001761, 13004274, 13004300, 7601143063, 3990004019, 7085367, 7002045, LAMINIERHÜLLEN, LAMINIERHÜLLE, KALTLAMINIERFOLIE, LAMINIERFOLIE, LAMINIERPAPIER, LAMINIERFOLIENTASCHEN, HEIßLAMINIERFOLIE, LAMINATING POUCHES |
| | |
| |