Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Matris Notizbuch DIN A4 Kariert Spiralbindung Laminierter Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3389211
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3389211
Artikel-Nr.:
     94QG7-3389211
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     68142C
EAN/GTIN:
     3329680681420
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Clairefontaine Notizbuch 68142. Anzahl Seiten: 100 Seiten. Bindung: Spiralbindung. Bindungsart: Spiralbindung. Breite: 210 mm. Farbe: Farbig sortiert. Format: DIN A4. Gewicht: 330 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Größe: A4. Hersteller-Nr.: 68142C. Höhe: 297 mm. Lineatur: Kariert. Margenberechnung: Nein. Marke: Clairefontaine. Material: Papier. Material Bezug: Laminierter Karton. Papiergewicht: 90 g/m². Produktlinie: Matris.
Weitere Informationen:
Gewicht:
330 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Spiralbuch, Spiralheft, spiralbuch clairfontaine a4 kariert, spiralbuch a4, spiralbuch, NOTIZBUCH, SPIRALNOTIZBUCH, NOTIZBÜCHER, NOTIZHEFT, NOTIZHEFTE, SCHREIBBUCH, SCHREIBBÜCHER, TAGESNOTIZBUCH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
75
€ 2,90*
ab € 2,69*
€ 4,68*
€ 5,50*
ab € 2,24*
€ 4,89*
€ 6,95*
ab € 2,82*
€ 5,03*
9 Tage
114
€ 5,87*
ab € 2,91*
€ 5,10*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
3329680681628
ab € 3,65*
Sonstiges
Clairefontaine
8181C
ab € 7,32*
Sonstiges
Clairefontaine
81444C
ab € 2,55*
Sonstiges
Clairefontaine
8172C
ab € 5,15*
Sonstiges
Clairefontaine
8182C
ab € 7,11*
Sonstiges
Clairefontaine
8165C
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.