Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Lineal Kunststoff Transparent 30 cm 3421832


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3421832
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3421832
Artikel-Nr.:
     94QG7-3421832
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3421832
EAN/GTIN:
     8717868051267
Suchbegriffe:
Kunststoff-Lineal
Kunststofflineal
Plastiklineal
kunststofflineal 30 cm
Viking Lineal. Ausführung: Kunststoff. Bruchsicher: Nein. Farbe: Transparent. Gewicht: 31 g. Grundfarbe: Transparent. Länge: 300 mm. Länge (m): 0.3 m. Marke: Viking. Material: Kunststoff. Winkelanlagen: 300 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
31 g
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: kunststoff lineal, 1701, KUNSTSTOFFLINEAL, ALUMINIUMLINEAL, DREIKANTLINEAL, MASSSTABSLINEAL, ZEICHENMAßSTAB, BÜROLINEAL, FLACHLINEAL, HOLZLINEAL, TECHNIKERLINEALE, INDUSTRIELINEAL, LINEAL, MASSSTAB, SCHABLONE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.