Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Lineal Aluminium 30 cm Silber 30 cm 3422277


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3422277
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3422277
Artikel-Nr.:
     94QG7-3422277
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3422277
EAN/GTIN:
     8717868051298
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Viking Lineal 30 cm. Ausführung: Aluminium. Bruchsicher: Ja. Farbe: Silber. Gewicht: 54 g. Grundfarbe: Silber. Länge: 300 mm. Länge (m): 0.3 m. Marke: Viking. Material: Aluminium.
Weitere Informationen:
Gewicht:
54 g
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: alu lineal 30 cm, alu lineal, 3422277, OFFICE DEPOT, 814817, ALULINEAL, ALUMINIUMLINEAL, 3990001310, 7044379, KUNSTSTOFFLINEAL, DREIKANTLINEAL, MASSSTABSLINEAL, ZEICHENMAßSTAB, BÜROLINEAL, FLACHLINEAL, HOLZLINEAL, TECHNIKERLINEALE, INDUSTRIELINEAL, LINEAL, MASSSTAB, SCHABLONE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.