Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Dreikantmaßstab Kunststoff 30 cm Transparent 30 cm 3423332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3423332
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3423332
Artikel-Nr.:
     94QG7-3423332
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3423332
EAN/GTIN:
     8717868051328
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
dreikantlineal 30cm
Viking Dreikantmaßstab. Aufteilung: 1:20:25:50:75:125. Ausführung: Architektur. Bruchsicher: Nein. Farbe: Transparent. Gewicht: 44 g. Grundfarbe: Weiß. Länge: 300 mm. Länge (m): 0.3 m. Marke: Viking. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gewicht:
44 g
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: dreikantlineal, DREIKANT-MASSSTAB, OFFICE DEPOT, 814784, 3423332, 13006234, 7044379, DREIECKSKALA, DREIKANTLINEAL, METERSTAB, DREIKANTMASSSTAB, DREIKANTMASSSTÄBE, ZOLLSTOCK, DREIKANT, DREIECKSLAKA, MASSBAND, BANDMAß, TASCHENROLLBANDMASS, TASCHENBANDMAß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.