Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange Rapid 10510629 Silber Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3489075
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3489075
Artikel-Nr.:
     94QG7-3489075
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     10510629
EAN/GTIN:
     7313465106297
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
handhefter
Rapid Heftzange K1. Produktlinie: Classic. Material: Metall. Farbe: Chrom. Grundfarbe: Silber. Einlegetiefe: 56 mm. Heftleistung: 50 Blatt. Klammergröße: 26/6, 26/8. Magazinvolumen: 150 Klammern.
Weitere Informationen:
Gewicht:
365 g
Farbe:
Chrom
Höhe:
188 mm
Breite:
208 mm
Tiefe:
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.