| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3561723 Herst.-Nr.: 103004881 EAN/GTIN: 5051146026909 |
| |
|
| | |
| Sealed Air Luftpolsterfolie. Bandlänge: 50000 mm. Breite: 300 mm. Farbe: Transparent. Geeignet für: Schutz von Gegenständen, Produkten etc.. Grundfarbe: Transparent. Lieferumfang: 1 x Luftpolsterfolie. Luftbläschen-Durchmesser: 9.5 mm. Luftbläschen-Höhe: .9 mm. Länge: 50000 mm. Länge (m): 50 m. Marke: Sealed Air. Material: PE (Polyethylen). Recycled: Ja. Tiefe: 435 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Breite: | 300 mm | Tiefe: | 435 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, LUFTPOLSTER, LUFTPOLSTERFOLIE, LUFTPOLSTERFOLIEN, NOPPENFOLIE, NOPPENFOLIEN, BLASENFOLIE, LUFTPOLSTER ROLLE, LUFTPOLSTERROLLE |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 13,23* | € 18,47* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 13,66* | € 18,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2732* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|