Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenhalter Sigel VA138 560 Karten Transparent 98 mm x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3565134
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3565134
Artikel-Nr.:
     94QG7-3565134
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VA138
EAN/GTIN:
     4004360966484
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Halter
Visitenkarten-Ständer
Visitenkartenhalter
Visitenkartenspender
Sigel Visitenkartenhalter VA138. Breite: 98 mm. Farbe: Transparent. Fassungsvermögen: 560 Karten. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: VA138. Höhe: 90 mm. Kartenbreite (maximal): 94 mm. Marke: Sigel. Material: Kunststoff. Tiefe: 20 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Höhe:
90 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenständer, visitenkartenhalter, VISITENKARTENHALTER, VISITENKARTENSTÄNDER, VISITENKARTENFACH, VISITENKARTENAUFSTELLER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,49*
ab € 8,23*
€ 12,15*
1
€ 7,95*
ab € 8,70*
€ 13,07*
10 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 9,09*
€ 13,42*
1
€ 4,75*
ab € 9,12*
€ 13,51*
Lager 94QG7
118
1
€ 2,90*
ab € 9,46*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.