Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4012646 Herst.-Nr.: SD022 EAN/GTIN: 4004360910678 |
| |
|
| | |
| Sigel Quittungsblock SD022. Anzahl Seiten: 40 Seiten. Farbe: Grün. Format: DIN A6 quer. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: SD022. Lieferumfang: 1 x Quittungsblock. Lineatur: Liniert. Marke: Sigel. Material: Papier. Material Bezug: Papier. Papiergewicht: 56 g/m². Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: quittung, QUITTUNGSBLOCK, QUITTUNGSBLÖCKE, QUITTUNGSHEFT, QUITTUNGEN, QUITTUNG |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,00* | € 3,57* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,01* | € 3,59* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,05* | € 3,65* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,16* | € 3,84* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,09* | € 3,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,05025* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|