Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband Dymo 53710 24mmx7m schwarz/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4016331
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4016331
Artikel-Nr.:
     94QG7-4016331
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0767610
EAN/GTIN:
     5411313537100
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Dymo Schriftband 53710. Geeignet für LabelMANAGER 450, PCII, D1-Band. Wieder ablösbar, UV-beständig, wasserabweisend. Material: Kunststoff. Größe (B x L): 24 mm x 7 m. Farbe Druck/Farbe Schriftband: schwarz/transparent.
Weitere Informationen:
Gewicht:
32 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
88 mm
Breite:
24 mm

Kompatible Geräte:
Dymo:
Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 400; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelwriter 400 Duo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.