Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckerpapier CLAIREFONTAINE 2619C Clairalfa A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4028967
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4028967
Artikel-Nr.:
     94QG7-4028967
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2619
EAN/GTIN:
     3329680261905
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
CLAIREFONTAINE Druckerpapier 2619C. Farbe: Weiß. Höhe: 420 mm. Lieferung: 1 x Druckpapier 250 Blatt. Produktlinie: Clairalfa. Breite: 297 mm. Gewicht: 4990 g. Format: A3. Papiergewicht: 160 gsm Geeignet für Drucker: Laser. Weißheitsgrad: 171.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4990 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
420 mm
Breite:
297 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 10,68*
€ 15,57*
1
€ 6,95*
ab € 10,11*
€ 16,03*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 12,25*
€ 18,01*
6 Tage
101
1
€ 5,99*
ab € 13,27*
€ 19,76*
1
€ 5,50*
ab € 13,19*
€ 21,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,049* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1969C
ab € 8,30*
Sonstiges
Clairefontaine
1953C
ab € 8,22*
Sonstiges
Clairefontaine
2895C
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.