| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4049681 Herst.-Nr.: 4049681 EAN/GTIN: 8717868135172 |
| |
|
| | |
| Viking Geldkassette. Abschließbar: Ja. Anzahl Fächer: 5 Fächer. Anzahl Fächer Papiergeld: 1. Anzahl Münzfächer: 4. Ausführung: Solides Metall, mit herausnehmbarem Fach für Münzen, bequemem Klappgriff. Breite: 300 mm. Farbe: Blau. Geeignet für: Geld Aufbewahrung. Gewicht: 1750 g. Grundfarbe: Blau. Höhe: 100 mm. Lieferumfang: 1x Geldkassette, 2x SChlüssel. Marke: Viking. Material: Kunststoff, Metall. Metalldrehschloss: Nein. Schließmechanismus: Schlüssel. Tiefe: 210 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1750 g | Farbe: | Blau | Höhe: | 100 mm | Breite: | 300 mm | Tiefe: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geldkassette, GELDKASSETTE, GELDKASSE, KASSENSCHUBLADE, REGISTERKASSE, HANDKASSA, KASSA, KASSE, BARGELDKASSA, SPARDOSE, SPARSCHWEIN, HANDKASSE, GELDKASSA, MÜNZEINLAGEN, GELDZÄHLKASSE, GELDZÄHLKASSEN, KASSEN, GELDKASSEKASSENSCHUBLADE |
| | |
| |