| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4049779 Herst.-Nr.: 4049779 EAN/GTIN: 8717868135134 |
| |
|
| | |
| Viking Geldkassette 4049779. Abschließbar: Ja. Anzahl Fachböden: 3. Anzahl Fächer: 4 Fächer. Anzahl Fächer Papiergeld: 1. Anzahl Haken: 2 Haken. Anzahl Münzfächer: 3. Ausführung: Solides Metall, mit herausnehmbarem Fach für Münzen, bequemem Klappgriff. Breite: 260 mm. Farbe: Blau. Funktionen: Aufbewahrung. Geeignet für: Geld Aufbewahrung. Gewicht: 1266.6 g. Grundfarbe: Blau. Höhe: 81 mm. Lieferumfang: 1 x Geldkassette . Marke: Viking. Material: Kunststoff, Metall. Metalldrehschloss: Nein. Schließmechanismus: Schlüssel. Tiefe: 185 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1266.6 g | Farbe: | Blau | Höhe: | 81 mm | Breite: | 260 mm | Tiefe: | 185 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geldkassette blau, geld kassette, KASSENSCHUBLADE, REGISTERKASSE, HANDKASSA, KASSA, KASSE, BARGELDKASSA, SPARDOSE, SPARSCHWEIN, HANDKASSE, GELDKASSA, MÜNZEINLAGEN, GELDKASSETTE, GELDZÄHLKASSE, GELDZÄHLKASSEN, KASSEN, GELDKASSEKASSENSCHUBLADE, GELDKASSE |
| | |
| |