| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4049842 Herst.-Nr.: 4049842 EAN/GTIN: 8717868135103 |
| |
|
| | |
| Viking Geldkassette. Abschließbar: Ja. Anzahl Fachböden: 8. Anzahl Fächer: 3 Fächer. Anzahl Fächer Papiergeld: 1. Anzahl Haken: 2 Haken. Anzahl Münzfächer: 2. Ausführung: Solides Metall, mit herausnehmbarem Fach für Münzen, bequemem Klappgriff. Breite: 204 mm. Farbe: Schwarz. Funktionen: Aufbewahrung. Geeignet für: Geld Aufbewahrung. Gewicht: 700 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 74 mm. Lieferumfang: Kassette mit Fächern, oben angebrachtem Schloss und 2 Schlüsseln. Marke: Viking. Material: Kunststoff, Metall. Metalldrehschloss: Nein. Schließmechanismus: Schlüssel. Tiefe: 150 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 700 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 74 mm | Breite: | 204 mm | Tiefe: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geldkassette 204x150x74mm, geld kassette, geldkassette schwarz, KASSENSCHUBLADE, REGISTERKASSE, HANDKASSA, KASSA, KASSE, BARGELDKASSA, SPARDOSE, SPARSCHWEIN, HANDKASSE, GELDKASSA, MÜNZEINLAGEN, GELDKASSETTE, GELDZÄHLKASSE, GELDZÄHLKASSEN, KASSEN, GELDKASSE |
| | |
| |