| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4049933 Herst.-Nr.: 4049933 EAN/GTIN: 8717868135066 |
| |
|
| | |
| Viking Geldkassette. Abschließbar: Ja. Anzahl Fachböden: 6. Anzahl Fächer: 4 Fächer. Anzahl Fächer Papiergeld: 1. Anzahl Haken: 2 Haken. Anzahl Münzfächer: 4. Ausführung: Solides Metall, mit herausnehmbarem Fach für Münzen, bequemem Klappgriff. Breite: 153 mm. Farbe: Schwarz. Funktionen: Aufbewahrung. Geeignet für: Geld Aufbewahrung. Gewicht: 470 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 70 mm. Lieferumfang: Kassette mit Fächern, oben angebrachtem Schloss und 2 Schlüsseln. Marke: Viking. Material: Kunststoff, Metall. Metalldrehschloss: Nein. Schließmechanismus: Schlüssel. Tiefe: 120 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 470 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 70 mm | Breite: | 153 mm | Tiefe: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geldkassette schwarz, geld kassette, GELDKASSETTE, GELDKASSE, KASSENSCHUBLADE, REGISTERKASSE, HANDKASSA, KASSA, KASSE, BARGELDKASSA, SPARDOSE, SPARSCHWEIN, HANDKASSE, GELDKASSA, MÜNZEINLAGEN, GELDZÄHLKASSE, GELDZÄHLKASSEN, KASSEN, GELDKASSEKASSENSCHUBLADE |
| | |
| |