| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4050490 Herst.-Nr.: 29001 EAN/GTIN: 7610425883107 |
| |
|
| | |
| Elco Versandtaschen Quick Vitro 250 Stück. Ausführung: ohne Fenster. Breite: 165 mm. Farbe: Gelb. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN C6. Grundfarbe: Gelb. Höhe: 120 mm. Lieferumfang: 250 x Dokumententaschen. Marke: Elco. Material: PE (Polyethylen). Produktlinie: Quick Vitro. Selbsthaftend: Ja. Umschlagmaterial: Polyethylen. Verschlussart: Abziehstreifen. Öffnung: Oben. Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Höhe: | 120 mm | Breite: | 165 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, begleitpapiertasche gelb, VERSANDTASCHEN, VERSANDBEUTEL, VERSANDMAPPE, VERSANDHÜLLE, VERSANDUMSCHLAG, VERSANDKUVERT, POSTVERSANDTASCHE, VERSANDTASCHE, VERSANDUMSCHLÄGE, KUVERTTASCHEN, KUVERTTASCHE, VERSANDHÜLLEN, BRIEFTASCHEN, BEGLEITPAPIERTASCHEN, DOKUMENTENTASCHEN, LIEFERSCHEINTASCHEN, DOKUMENTTASCHE, LIEFERSCHEINTASCHE, ABHEFTTASCHE, ABHEFTTASCHEN, HEFTTASCHE, HEFTTASCHEN |
| | |
| |