Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Schlüsselanhänger Kunststoff Farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4051498
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4051498
Artikel-Nr.:
     94QG7-4051498
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4051498
EAN/GTIN:
     8717868134960
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger kunststoff
schlüssel anhänger
Viking Schlüsselanhänger 50 Stück. Breite: 30 mm. Farbe: Farbig sortiert. Gewicht: 231 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 56 mm. Lieferumfang: 50 x Schlüsselanhänger. Marke: Viking. Material: Kunststoff. Tiefe: 7 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
231 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
56 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: viking schlüsselanhänger, SCHLÜSSELANHÄNGER, SCHLÜSELRINGE, SCHLÜSSELANHÄNGE, SCHLÜSSELBÄNDER, SCHLÜSSELRINGE, SCHLÜSSELRINGSORTIMENT, SCHLÜSSELSCHILDER, SCHLÜSSELBAND, SCHLÜSSELKASTEN, SCHLÜSSELSCHRÄNKE, SCHLÜSSELSCHRANK, SCHLÜSSELTRESOR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.