Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Standard Schlüsselanhänger Kunststoff Farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4051561
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4051561
Artikel-Nr.:
     94QG7-4051561
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4051561
EAN/GTIN:
     8717868134946
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger kunststoff
schlüssel anhänger
Viking Schlüsselanhänger Standard 50 Stück. Breite: 22 mm. Farbe: Farbig sortiert. Gewicht: 88 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 50 mm. Lieferumfang: 50 x Schlüsselanhänger. Marke: Viking. Material: Kunststoff. Tiefe: 3 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
88 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
50 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: viking schlüsselanhänger, SCHLÜSSELANHÄNGER, SCHLÜSSELRINGE, SCHLÜSSELANHÄNGE, SCHLÜSSELBÄNDER, SCHLÜSSELRINGSORTIMENT, SCHLÜSSELSCHILDER, SCHLÜSSELBANDSCHLÜSSELKASTEN, SCHLÜSSELSCHRÄNKE, SCHLÜSSELSCHRANK, SCHLÜSSELTRESOR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.