Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brise Lufterfrischungsspray Flüssig Relaxing Zen Blumig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4082107
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4082107
Artikel-Nr.:
     94QG7-4082107
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     J614974
EAN/GTIN:
     5000204539349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspender-Nachfüllungen
Nachfüllung Duftspender
Raumduft
Raumparfüm
Brise Lufterfrischungsspray Relaxing Zen. Bestandteile: Propan, Dinatriumhydrogenorthophosphat, Kaliumdihydrogenorthophosphat, Trimethyloctadecylammoniumchlorid, Isobutan. Duft: Blumig. Farbe: Farbig sortiert. Gefahrenhinweise: (H222) Extrem entzündbares Aerosol.(H229) Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.. Gewicht: 300 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Marke: Brise. Seifen-/Waschmittelart: Flüssig. Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Aerosol nicht einatmen. Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. AchtungAnwendung nur nach Gebrauchsanweisung. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Personen, die auf Duftstoffe empfindlich reagieren, sollten dieses Produkt mit Vorsicht verwenden. Raumdüfte sind Kein Ersatz für gute Haushaltshygiene. Absichtlicher Fehlgebrauch durch Aufkonzentration und Einatmung des Inhaltes kann gesundheitsschädliche Folgenhaben. Übermäßiges Ausgesetztsein kann zu einer Reizung der Atemwege führen.. Warnungstyp: Gefahr.
Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g
Farbe:
Farbig sortiert
GHS Kennzeichnung:
GHS02
GHS Gefahrenhinweis:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
GHS Sicherheitshinweis:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. | Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. | Weiter spülen. | Vor Sonnenbestrahlung schützen. | Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. | Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. | Aerosol nicht einatmen. | Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. | AchtungAnwendung nur nach Gebrauchsanweisung. | Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. | Personen, die auf Duftstoffe empfindlich reagieren, sollten dieses Produkt mit Vorsicht verwenden. | Raumdüfte sind Kein Ersatz für gute Haushaltshygiene. | Absichtlicher Fehlgebrauch durch Aufkonzentration und Einatmung des Inhaltes kann gesundheitsschädliche Folgenhaben. | Übermäßiges Ausgesetztsein kann zu einer Reizung der Atemwege führen.
Weitere Suchbegriffe: Waschraumduft, Duftspray, Raumdeo, Raumspray, duftspray glade 300ml, duftspender nachfüllungen, duftspender-nachfüllungen glade, LUFTBEFEUCHTER, AIRWICK, DUFTSPRAY, RAUMERFRISCHER, RAUMSPRAY, RAUMDUFT, LUFTERFRISCHER, TOILETTENERFRISCHER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,24*
9 Tage
51
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 3,33*
Lager 94QG7
1155
€ 2,90*
ab € 2,29*
€ 3,64*
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,97*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.