| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4132908 Herst.-Nr.: 8806871 EAN/GTIN: 3086123175884 |
| |
|
| | |
| BIC Kugelschreiber Ecolution Clic Stic 50 Stück. Ausführung: Mit Druckmechanik. BasicInkColour: Schwarz. Einziehbar: Ja. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Sichtbarer Tintenvorrat. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Transparent. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 8806871. Klammer: Ja. Löschbar: Nein. Marke: BIC. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Nein. Punktbreite: 1.0 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 1 mm. Tintenart: Tinte auf Ölbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber, 880687, BIC, DRUCKKUGELSCHREIBER, KUGELSCHREIBER, TISCHKUGELSCHREIBER, KULLIS, KULLI, KULI, KULIS |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 20,45* | € 28,17* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 22,33* | € 30,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,58* | € 35,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,409* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|