Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Biella DIN A4 40 mm Pappkarton, PP (Polypropylen) Dunkelblau 2-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4184694
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4184694
Artikel-Nr.:
     94QG7-4184694
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     103414.07
EAN/GTIN:
     7611365270149
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Biella Ordner. Modell: 10341407U. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 40 mm. Farbe: Dunkelblau. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Breite: 280 mm. Tiefe: 40 mm. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner.
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau
Höhe:
320 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, akten-ordner din a 4 blau, standard ordner, standardordner blau, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER, AKTENORDNER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.