Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappen Biella Vetro Mobil DIN A4 Braun Karton 32 x 26 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4295241
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4295241
Artikel-Nr.:
     94QG7-4295241
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     270426
EAN/GTIN:
     7611365218479
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Biella Hängemappen Vetro Mobil® 50 Stück. Beschriftbar: Ja. Breite: 320 mm. Farbe: Braun. Fassungsvermögen: 300 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Braun. Höhe: 260 mm. Marke: Biella. Material: Karton. Papiergewicht: 300 g/m².
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Höhe:
260 mm
Breite:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, hängemappen, PENDELMAPPE, PENDELMAPPEN, EINHÄNGEMAPPEN, HÄNGEORDNER, HÄNGETASCHE, HÄNGEMAPPE, HÄNGEMAPPEN, HÄNGEREGISTRATUREN, HÄNGEREGISTER, HÄNGEHEFTER, HANGEMAPPEN, HANGEREGISTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,86*
€ 139,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,86*
€ 136,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,46*
€ 130,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,84*
€ 123,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,05*
€ 104,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.