Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco Notizblock DIN A4 Kariert Geleimt Weiß Perforiert 200 Seiten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4295619
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4295619
Artikel-Nr.:
     94QG7-4295619
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     73421.18
EAN/GTIN:
     7611722014591
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Elco Notizblock 10 Stück. Anzahl Seiten: 200 Seiten. Ausführung: kariert. Bindung: Geleimt. Bindungsart: Geleimt. Breite: 210 mm. Farbe: Weiß. Format: DIN A4. Gewicht: 490 g. Grundfarbe: Weiß. Größe: A4. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 10 x Notizblöcke. Lineatur: Kariert. Lochung: Perforiert. Marke: Elco. Material: Papier. Papiergewicht: 70 g/m². Seiten pro Block: 100.
Weitere Informationen:
Gewicht:
490 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, notizblock kariert a4, 70 g/qm, notiz block, notiz-block kariert, NOTIZBLOCK, COLLEGEBLÖCKE, BRIEFBLÖCKE, SPIRALNOTIZBLOCK, SPIRALNOTIZBUCH, NOTIZBUCH, NOTIZHEFT, NOTIZ, NOTITZ, NOTITZEN, ABREIßBLOCK, ABRISSBLÖCKE, NOTIZBLÖCKE, MERKZETTEL, KURZNOTIZBLOCK, HEFTBLOCK, HEFTBLÖCKE, KURZNOTITZBLOCK, KURZNOTITZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,801* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,85*
€ 30,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,68*
€ 30,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,49*
€ 27,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,89*
€ 27,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.