Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen Pelikan 4318929 Grün 70 mm x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4318929
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4318929
Artikel-Nr.:
     94QG7-4318929
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     331033
EAN/GTIN:
     4012700331038
Suchbegriffe:
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempel-Ersatzkissen
Pelikan Stempelkissen 4318929. Ausführung: Farbe ohne Öl. Breite: 70 mm. Farbe: Grün. Geeignet für: Alle Handstempel. Grundfarbe: Grün. Höhe: 110 mm. Länge: 110 mm. Länge (m): 0.11 m. Marke: Pelikan. Material: Metall. Schreibfarbe: Grün. Tiefe: 70 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Höhe:
110 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 6,23*
Lager 94QG7
37
1
€ 2,90*
ab € 3,94*
€ 6,38*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,87*
ab € 4,02*
€ 6,52*
1
€ 7,95*
ab € 4,08*
€ 6,70*
1
€ 6,95*
ab € 4,21*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.