Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KANGARO Tischabroller B1 Schwarz 19 mm (B) x 33 m (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4340610
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4340610
Artikel-Nr.:
     94QG7-4340610
Hersteller:
     Kangaro
Herst.-Nr.:
     K-3835200
EAN/GTIN:
     8712127044905
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
KANGARO Tischabroller B1. Bandbreite: 19 mm. Breite: 19 mm. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Lieferumfang: 1 x Tischabroller. Länge: 33000 mm. Länge (m): 33 m. Marke: KANGARO. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gewicht:
380 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
61 mm
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller 19mm x 33m, klebebandabroller, klebebandabroller 19mm, KLEBEFILMSPENDER, TISCHROLLER, KLEBEBANDSPENDER, KLEBEBANDABROLLER, KLEBEFILMABROLLER, TISCHABROLLER, KLEBEBANDHALTER, KLEBESTREIFENABROLLER, KLEBEBAND-ABROLLER, KLEBEFILM-ABROLLER, TAPE DISPENSER, ABROLLER, HANDABROLLER, KLEBEBAND ABROLLER, KLEBEABROLLER, PACKBANDABROLLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.