Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suspension File Elba 404000 Folio V-Base 35 cm Orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4342824
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4342824
Artikel-Nr.:
     94QG7-4342824
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100330439
EAN/GTIN:
     3362944040007
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Elba Suspension File Tub Ultimate 404000, V-Base. Made of craft cardboard. With poppers closure for keeping the contents safe. Metal hooks. Label holder with magnifying glass effect, adjustable in 3 positions. Visibility and ergonomics guaranteed (with labels number 9). Format: Folio. Dimensions: 35 cm. Colour: Orange. Weight: 240 g/m². Pack of 25.
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Breite:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, hängemappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,90*
€ 104,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,30*
€ 103,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,00*
€ 99,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,68*
€ 96,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,65*
€ 79,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.