Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENSPEED Allzweckreiniger Flüssig Floreal Fresh Blumig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4420487
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4420487
Artikel-Nr.:
     94QG7-4420487
Hersteller:
     Greenspeed
Herst.-Nr.:
     4002866
EAN/GTIN:
     5407003310146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
GREENSPEED Allzweckreiniger Floreal Fresh. Bestandteile: Alkohole, C10-16, ethoxyliertes, propoxyliertes = 8 %, D-Glucopyranose, C10-16 (geradzahlige)-Alkylglycoside = 5 %, C8-10 D-glucosid = 3 %, Natriumlaurylsulphat = 2 %, a-Pinen = 0,2 %. Breite: 282 mm. Duft: Blumig. Geeignet für: Reinigung aller abwaschbaren Innenflächen und Sanitäreinrichtungen. Gefahrenhinweise: EUH208 :Enthält ( a-Pinen; 1,8-Cineol ). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. H319 Eye Irrit. 2:Verursacht schwere Augenreizung.. Höhe: 183.5 mm. Lieferumfang: 1 x Allzweckreiniger. Marke: GREENSPEED. Seifen-/Waschmittelart: Flüssig. Sicherheitshinweise: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasserspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.. Tiefe: 133.5 mm. Warnungstyp: Achtung.
Weitere Informationen:
Höhe:
183.5 mm
Breite:
282 mm
Tiefe:
133.5 mm
GHS Kennzeichnung:
GHS07
GHS Gefahrenhinweis:
EUH208 - Kann allergische Reaktionen hervorrufen | Enthält ( a - Pinen; 1,8 - Cineol ). | H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
GHS Sicherheitshinweis:
Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasserspülen. | Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. | Weiter spülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allesreiniger 5l, allzweckreiniger, allzweckreiniger alkalisch, ALLZWECKREINIGER, ALLZWECKFLÜSSIGREINIGER, ALLESREINIGER, UNIVERSALREINIGER, MEHRZWECKREINIGER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 28,38*
€ 40,55*
Lager 94QG7
33
€ 2,90*
ab € 28,48*
€ 40,57*
€ 5,95*
ab € 28,31*
€ 41,78*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 5,696* pro Liter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.