Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Biella DIN A4 Pappkarton, PP (Polypropylen) Türkis 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4507677
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4507677
Artikel-Nr.:
     94QG7-4507677
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     103417.08
EAN/GTIN:
     7611365253579
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Biella Ordner. Produktlinie: Dinocolor. Modell: 10341708U. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 70 mm. Farbe: Türkis. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Breite: 280 mm. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1 x Bundesordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
420 g
Farbe:
Türkis
Höhe:
320 mm
Breite:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner türkis, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER, AKTENORDNER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.