Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner ELBA Rado Basic DIN A4 80 mm Pappkarton, PP (Polypropylen) Schwarz 2-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4631814
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4631814
Artikel-Nr.:
     94QG7-4631814
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     10456SW/100202154
EAN/GTIN:
     4002030138285
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
ELBA Ordner. Produktlinie: Rado Basic. Modell: 100202154. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 80 mm. Farbe: Schwarz. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Ausrichtung: Hoch. Breite: 285 mm. Tiefe: 80 mm. Höhe: 318 mm. Lieferumfang: 1x Ordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
318 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
80 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,51*
€ 3,47*
Lager 94QG7
318
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,21*
€ 3,56*
1 Tag
699
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,22*
€ 3,57*
1 Tag
401
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,68*
10 Tage
179
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.